曜日別特売
CRM1206-FX-R100ELF Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRM1206-FX-R100ELF BOURNS 81391225

Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRM1206-FX-R100ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
81391225
品番
CRM1206-FX-R100ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

抵抗 = 100mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q
シリーズ = CRM1206
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする