抵抗 = 200Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRM
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途