曜日別特売
CRM2512-JW-101ELF Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF BOURNS 81391347

Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELFCRM2512-JW-101ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81391347
品番
CRM2512-JW-101ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q
シリーズ = CRM2512
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする