曜日別特売
CRM2512-FX-10R0ELF Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-10R0ELF BOURNS 81391417

Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-10R0ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81391417
品番
CRM2512-FX-10R0ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

抵抗 = 10Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q
シリーズ = CRM2512
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
特長 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 低い抵抗値を実現 用途 電流検出 電源 ステッピングモータードライブ フライバック電源用スナバー抵抗

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする