ABMM2-7.3728MHZ-E2-T Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON 81392196

Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 4-pin, SMDABMM2-7.3728MHZ-E2-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81392196
品番
ABMM2-7.3728MHZ-E2-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

標準周波数 = 7.3728MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 6mm
幅 = 3.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 150Ω
動作温度 Max = 70℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする