ABM7-8.000MHZ-D2Y-T Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACON 81392327

Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMDABM7-8.000MHZ-D2Y-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81392327
品番
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
長さ = 6mm
幅 = 3.5mm
高さ = 1.4mm
寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±30ppm
動作温度 Max = 85℃
ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする