曜日別特売

Abracon 水晶振動子, 30MHz, 表面実装, 2-pin, SMDABM7-30.000MHZ-D2Y-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81392580
品番
ABM7-30.000MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

標準周波数 = 30MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
寸法 = 6.0 x 3.5 x 1.4mm
周波数許容性 = ±50ppm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする