曜日別特売
ABL-8.000MHZ-B2 Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール HC49/US ABRACON 81392704

Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール HC49/US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81392704
品番
ABL-8.000MHZ-B2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

標準周波数 = 8MHz
実装タイプ = スルーホール
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC49/US
長さ = 11.5mm
幅 = 5mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Max = 70℃
ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする