静電容量 1000μF
電圧 200V dc
実装タイプ スナップイン
テクノロジー アルミ電解
寸法 22 (Dia.) 50mm
長さ 50mm
動作温度 Min -25℃
直径 22mm
動作温度 Max +105℃
リード間隔 10mm
漏れ電流 CV μAArms
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。