曜日別特売
EGPA250ELL682MM40S 日本ケミコン コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EGPA250ELL682MM40S 日本ケミコン 81394874

日本ケミコン コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EGPA250ELL682MM40S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
81394874
品番
EGPA250ELL682MM40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

静電容量 = 6800μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 40mm
長さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +125℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする