MF-MSMF010-2 Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 60V 0.1A 1812 BOURNS 81396028

Bourns リセッタブルヒューズ 0.3A 60V 0.1A 1812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81396028
品番
MF-MSMF010-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

動作電流 = 0.3A
定格電圧 = 60V
動作時間 = 1.5s
保持電流 = 0.1A
電流 Max = 40 A
長さ = 4.73mm
高さ = 1.1mm
幅 = 3.41mm
ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ
最小抵抗 = 0.7Ω
最大抵抗 = 15Ω
電力損失 = 0.8W
動作温度 Min = -40℃
パッケージサイズ = 1812℃
シリーズ = MF-MSMFmm
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする