検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 950nm
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 870nm
最大検出波長 = 1050nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 5.4mm
幅 = 4.3mm
高さ = 3.2mm
絶縁破壊電圧 = 60V
BP104シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBP104シリーズはPINフォトダイオードのグループです。昼光フィルタ付きフラットトップのプラスチック製小型パッケージに収納されています。BP104シリーズに適した用途には、高速の赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。BP104は、TSALシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BP104 PINフォトダイオードの特長: トップビューパッケージ 寸法: 5.4 x 4.3 x 3.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高速な応答時間