曜日別特売
TEMD6200FX01 フォトダイオード Vishay AEC-Q101 可視光 表面実装 0805 VISHAY 81397875

フォトダイオード Vishay AEC-Q101 可視光 表面実装 0805

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81397875
品番
TEMD6200FX01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

検出スペクトル = 可視光
ピーク感度波長 = 540nm
パッケージタイプ = 0805
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
最小検出波長 = 430nm
最大検出波長 = 610nm
標準降下時間 = 150ns
長さ = 2mm
幅 = 1.25mm
高さ = 0.85mm
自動車規格 = AEC-Q101V
TEMD6200シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMD6200シリーズの周辺光センサファミリです。コンパクトな0805フットプリントの表面実装(SMD)デバイスです。TEMD6200周辺光センサに適した用途には、車載用センサ、バックライト調光機能、携帯電話、ノートブック、コンピュータなどがあります。. TEMD6200周辺光センサの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 mm 放射検出面積: 0.27 mm2 高感光性 人間の眼の応答性 半輝度角度: 60 °

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする