1554V2GYSL ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm HAMMOND 81398950

ポリカーボネイト, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81398950
品番
1554V2GYSL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 238.8 mm
高さ = 88.9 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ
範囲 = 1554
シリーズ = 1554
Hammond 1554 シリーズは、ポリカーボネート製の防水エンクロージャで、屋外用途向けの UV 安定化が実現されています。グレーのポリカーブは UL94-5VA 等級で、透明及びスモークのふたは UL94V-0 等級です。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 の定格に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする