材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 119.4 mm
高さ = 37.3 mm
幅 = 91.4 mm
外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 1.47インチ
範囲 = 1555F
フランジ = あり
シリーズ = 1555F
Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。過酷な産業環境や屋外用途(セキュリティ、屋外ワイヤレス、制御など)向けに設計。基板、パネル、 DIN レール取り付け部品の取り付けに最適です。壁面取り付け用に設計されています。ふたねじがふたの後ろにあるので、内部が固定されます。 LID : LID :寸法は 4.7 x 3.6 x 1.47 インチです。Polycarb タイプは、 NEMA タイプ 4 、 4X 、 6 、 6P 、 12 、 13 に適合するように設計されています IP68 までの IP 等級に適合します