抵抗 = 22kΩ
抵抗器タイプ = アレイ
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = 凹型
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.062W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mm
シリーズ = CAT16
温度係数 = ±200ppm/℃
チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。