抵抗 = 100kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.63W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.2W
回路図 = BUS
長さ = 12.65mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm
シリーズ = 4600X
動作温度 Max = +125℃
4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。