曜日別特売
4606X-102-104LF Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:3 BOURNS 81402714

Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:34606X-102-104LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
81402714
品番
4606X-102-104LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

抵抗 = 100kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 0.75W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 0.3W
回路図 = ISOL
長さ = 15.19mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm
シリーズ = 4600X
温度係数 = ±100ppm/℃
3素子絶縁型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする