曜日別特売
4610X-102-103LF Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:5 BOURNS 81402739

Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.25W, ±2%, 素子数:5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
81402739
品番
4610X-102-103LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

抵抗 = 10kΩ
抵抗器タイプ = ネットワーク
パッケージ/ケース = SIP
定格電力 = 1.25W
終端スタイル = Through Hole
許容差 = ±2%
ケーススタイル = フォーマル
1素子当りの定格電力 = 10W
回路図 = ISOL
長さ = 25.35mm
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm
端子数 = 10
温度係数 = ±100ppm/℃
5素子絶縁型抵抗器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする