EKMQ251VSN102MR40S CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,250V dc, EKMQ251VSN102MR40S 日本ケミコン 81403746

CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,250V dc, EKMQ251VSN102MR40SEKMQ251VSN102MR40S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81403746
品番
EKMQ251VSN102MR40S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

静電容量 = 1000μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 40mm
長さ = 40mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする