B32652A0333J000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,33nF,5% EPCOS 81404507

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1kV dc,33nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81404507
品番
B32652A0333J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

静電容量 = 33nF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 6 x 11mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする