LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 45 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 45 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 569 nm
レンズ色 = クリアmm
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意