B32672Z4474K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,10% EPCOS 81406860

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
81406860
品番
B32672Z4474K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

静電容量 = 470nF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32672Z
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 8mm
高さ = 14mm
寸法 = 18 x 8 x 14mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +125℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする