曜日別特売

ダイアライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装555-4001F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
81410134
品番
555-4001F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

LED色 = 赤
LED数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2 V
ピン数 = 8
ビュー角 = 40 °
主波長 = 650 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm
長さ = 10.29mm
幅 = 6.22mm
高さ = 6.35mm
強度 = 1.2mcd
Dialight 555-4シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の555-4xxxシリーズは、クワッドLED CBIR回路基板インジケータです。 これらの基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに4個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。555-4xxxには、汎用向けと抵抗内蔵LEDのタイプが用意されています。. 555-4xxx基板LEDインジケータの機能: 4 x 2 mm (T-3/4) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 555-2xxxシングルブロックとの互換性あり

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする