コアサイズ = EQ 30/8
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 30 x 20 x 8mm
AL評価 = 4500nH
材質 = N97
奥行き = 8mm
長さ = 30mm
幅 = 20mm
代表規格 = IEC 62317-9
EPCOS B66506 EQ 30/8トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66506シリーズEQ 30/6トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面を最適化しています。コア及び巻線は、低プロファイルで、設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。