B65646A0000R087 トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PM 50/39 EPCOS 81411157

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PM 50/39B65646A0000R087

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
81411157
品番
B65646A0000R087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

コアサイズ = PM 50/39
併用可能製品 = 蓄電チョーク, 電源トランス
AL評価 = 7400nH
材質 = N87
奥行き = 39mm
幅 = 50mm
代表規格 = IEC 61247
EPCOS B65646 PM50/39フェライトコア. EPCOS B65646 PM50/39は、最大300 kHzの周波数範囲で高出力を処理するトランスでの使用に適しています。また、通信、産業用電子機器などの用途でも使用されています。このコア形状にはさまざまな利点があります。磁束面積が広く、最小限の回転数でも高出力のため、磁気漏れや浮遊容量がほとんど発生しません。このフェライトコアは、閉鎖型による優れた遮蔽性と精密研磨済みエアキャップを備えています。組み立てが簡単で、取り付けにかかるコストを抑えることができます。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする