コアサイズ = EQ 13/3
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 12.8 x 8.7 x 2.85mm
AL評価 = 1700nH
材質 = N97
奥行き = 2.85mm
長さ = 12.8mm
幅 = 8.7mm
代表規格 = IEC 62317-9
EPCOS B66479 EQ 13/3トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66479シリーズEQ 13/3トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面が最適化されています。低プロファイルで、コア及び巻線は設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。