曜日別特売
B66417U0160K187 トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 20 EPCOS 81412654

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 20B66417U0160K187

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1260個)
注文コード
81412654
品番
B66417U0160K187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

コアサイズ = EFD 20
併用可能製品 = DC-DCコンバータ
寸法 = 20 x 10 x 6.65mm
AL評価 = 160nH
材質 = N87
奥行き = 6.65mm
長さ = 20mm
幅 = 10mm
コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 20 / 10 / 7コア

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする