Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81415331
品番
SSDW90500
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

風口一口機種でも複数人に風を送れます。

適合機種
SS-28EJ・WJ
長さ(mm)
500(ダクト)
質量(kg)
1
内径(Φmm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする