インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 42A
パッケージ/ケース = 6767
長さ = 17.15mm
奥行き = 17.15mm
高さ = 7mm
寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.88mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 2MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP6767GZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は2.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど