曜日別特売
IHLP6767GZER100M11 Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 19A, 17.15 x 17.15 x 7mm, IHLP6767GZER100M11 VISHAY 81421630

Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 19A, 17.15 x 17.15 x 7mm, IHLP6767GZER100M11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
81421630
品番
IHLP6767GZER100M11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 19A
パッケージ/ケース = 6767
長さ = 17.15mm
奥行き = 17.15mm
高さ = 7mm
寸法 = 17.15 x 17.15 x 7mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 9.33mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 8MHz
動作温度 Min = -55℃
IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて) IEC 61249-2-21定義によりハロゲンフリー. 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする