IHLP2020BZER2R2M01 Vishay 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.2A, IHLP2020BZER2R2M01 VISHAY 81421639

Vishay 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 4.2A, IHLP2020BZER2R2M01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81421639
品番
IHLP2020BZER2R2M01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 4.2A
パッケージ/ケース = 2020
長さ = 5.4mm
奥行き = 2mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
シリーズ = IHLP
インダクタ構造 = シールド付き
IHLP2020BZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020BZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする