インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 2.9A
パッケージ/ケース = 2225 (5664M)
長さ = 6.86mm
奥行き = 6.47mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 135mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Min = -55℃
IHLP2525CZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど