インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 11A
パッケージ/ケース = 2225 (5664M)
長さ = 6.86mm
奥行き = 6.47mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 10mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 5MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP2525CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど