IHLP2525CZERR10M01 Vishay 表面実装インダクタ, 100 nH, 32.5A, IHLP2525CZERR10M01 VISHAY 81421666

Vishay 表面実装インダクタ, 100 nH, 32.5A, IHLP2525CZERR10M01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81421666
品番
IHLP2525CZERR10M01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 32.5A
パッケージ/ケース = 2525
長さ = 6.7mm
シールド = あり
許容差 = ± 20%
シリーズ = IHLP
インダクタ構造 = シールド付き

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする