曜日別特売
IHLP5050CEER1R0M01 Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 24A, 13.2 x 12.9 x 3.5mm, IHLP5050CEER1R0M01 VISHAY 81422454

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 24A, 13.2 x 12.9 x 3.5mm, IHLP5050CEER1R0M01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
81422454
品番
IHLP5050CEER1R0M01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 24A
パッケージ/ケース = 5050
長さ = 13.2mm
奥行き = 12.9mm
高さ = 3.5mm
寸法 = 13.2 x 12.9 x 3.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 3.5mΩ
シリーズ = IHLP
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 5MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP5050CE-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050CE-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050CE-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする