曜日別特売
97F5706 Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,6μF,±6% GENTEQ 81422750

Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,6μF,±6%97F5706

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81422750
品番
97F5706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,892
販売価格(税別)
¥1,720

静電容量 6μF
電圧 370V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 97F5000
リード間隔 20.57mm
長さ 54.86mm
奥行き 33.27mm
高さ 53.85mm
寸法 2.16 1.31 2.12インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
誘電正接 0.1%
モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする