曜日別特売

Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590ZGRP1611590ZGRP161

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81423337
品番
1590ZGRP161
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

材質 = ガラス繊維強化ポリエステル
奥行き = 160 mm
高さ = 90 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 160 x 160 x 90mm
範囲 = 1590ZGRP

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする