曜日別特売
97F8037 Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,25μF,±6% GENTEQ 81424685

Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,25μF,±6%97F8037

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81424685
品番
97F8037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,785
販売価格(税別)
¥4,350

静電容量 25μF
電圧 240V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 97F8000
リード間隔 20.57mm
高さ 73.16mm
寸法 1.88 (Dia.) 2.88インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
動作温度 Min -40℃
汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする