曜日別特売

Hammond, 高さ:24.1 mm, 奥行き:1,473 mm 1553DYLBK1553DYLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81425410
品番
1553DYLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

奥行き = 1,473 mm
高さ = 24.1 mm
幅 = 88.9 mm
外形寸法 = 5.8 x 3.5 x 0.95インチ
範囲 = 1553
シリーズ = 1553

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする