材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 36 x 56mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料