曜日別特売

Hammond, 高さ:24.9 mm, 奥行き:1,473 mm 1553WDGY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81426277
品番
1553WDGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

奥行き = 1,473 mm
高さ = 24.9 mm
幅 = 89.9 mm
外形寸法 = 5.8 x 3.54 x 0.98インチ
範囲 = 1553 W
シリーズ = 1553W

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする