曜日別特売

Hammond 汎用ボックス, プラスチック, 高さ:57.9 mm, 奥行き:96 mm 1595CBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81427090
品番
1595CBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

材質 = プラスチック
奥行き = 96 mm
高さ = 57.9 mm
幅 = 161.3 mm
外形寸法 = 3.78 x 6.35 x 2.28インチ

材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする