NE63CX-MGU3P60A NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業 81427635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE63CX-MGU 感震機能付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81427635
品番
NE63CX-MGU3P60A
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。

警報出力
ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力
無電圧接点 DC30V 20mA
用途
感震機能付サーキットブレーカ
その他
【遮断時間】3分/1分/即時 切替
極数
3P
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
60
表示
【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、ランプが橙色に点灯
感度
250 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 sにて動作、80 gal、周期0.3 s/0.5 s/0.7 s および 250 gal、周期0.1 sにて不動作
リセット
無電圧a接点
端子構造
圧着端子 M6
素子数
3E
警報の表示
ブザー:鳴動 ランプ:赤点滅
適合電動機(kW)
15
注意
※・製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。
※・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする