1591CGY Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CGY HAMMOND 81428237

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CGY1591CGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81428237
品番
1591CGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 120 mm
高さ = 40 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 40mm
範囲 = 1591
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 87g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする