曜日別特売
1591TSFLBK Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591TSFLBK HAMMOND 81428280

Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591TSFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81428280
品番
1591TSFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119 mm
高さ = 56 mm
幅 = 81 mm
外形寸法 = 119 x 56 x 81mm
IP保護等級 = IP54
フランジ = あり
シリーズ = 1591
Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料

材質
ABS樹脂
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする