1599EGY Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:170 mm 1599EGY HAMMOND 81430739

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:170 mm 1599EGY1599EGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430739
品番
1599EGY
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 170 mm
高さ = 34 mm
幅 = 85 mm
外形寸法 = 170 x 85 x 34mm
範囲 = 1599
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1599
ノックアウトの数 = 2
重量 = 141g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする