曜日別特売
1591DFLBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLBK HAMMOND 81430757

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:150 mm 1591DFLBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81430757
品番
1591DFLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 150 mm
高さ = 46 mm
幅 = 80 mm
外形寸法 = 150 x 80 x 46mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 134g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする