曜日別特売
1591ETBU Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ETBU HAMMOND 81432200

Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:57 mm, 奥行き:191 mm 1591ETBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81432200
品番
1591ETBU
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 191 mm
高さ = 57 mm
幅 = 110 mm
外形寸法 = 191 x 110 x 57mm
範囲 = 1591
色 = 透明青
蓋色 = 透明青
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = ありg
防爆 = なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする