1591GBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GBK HAMMOND 81434126

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81434126
品番
1591GBK
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 121 mm
高さ = 34 mm
幅 = 94 mm
外形寸法 = 121 x 94 x 34mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 97g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする